Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 810-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 3.57 tommer, holdekapasitet 600 pund. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 3.57 tommer, holdekapasitet 600 pund.

På lager
Vare: AC8PHX Modell: 810-UKryssreferanse: 3CXH9
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
3 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk holdeklemme
Klemmearm lengde3.57 "
KlemmearmstilU-bar
Sylinderboring1.57 "
Duty CycleGreit/middels
Holdekapasitet600 kg
MaterialeStål
Maks. Inngangslufttrykk (PSI)80
Drifts Temp.-10 til 90 grader C.
Portstørrelse1/8 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7235
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 810-U pneumatisk holdeklemme er et industrielt automasjonsverktøy som brukes til bruk i arbeidshold. Den er ideell for å sikre arbeidsstykker under maskinering, sveising eller produksjonsprosesser.

Egenskaper:

  • Den er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Denne klemmen støtter et maksimalt inngangslufttrykk på 80 psi for å tåle høytrykkssituasjoner.
  • Den har sensorberedskap for både runde eller T-spor-stil sensorer for forbedret ytelse.
  • Denne klemmen er utstyrt med 2 flensskiver og en spindel for forbedret funksjonalitet og sikker festing.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fester jeg denne klemmen?

A.

  • Plasser klemmen rundt gjenstandene som skal festes.
  • Sett spindelen (delnr. 240208-M) gjennom flensskiven (delnr. 235106).
  • Stram spindelen med passende verktøy til ønsket festenivå er oppnådd.
  • Sørg for en sikker og stabil forbindelse før du løsner klemmen.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Destaco 810-U pneumatisk holdeklemme?

A.

  • Sørg for at klemmen gir tilstrekkelig klemkraft for bruken din.
  • Kontroller kompatibilitet med materialet og størrelsen på arbeidsstykket.
  • Kontroller at det pneumatiske systemet kan levere det nødvendige driftstrykket.
  • Vurder konstruksjonsmaterialet for holdbarhet og motstand mot slitasje.
  • Vurder om klemmen tillater enkel og presis justering.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne klemmen?

A.

  • Tørk av klemmeflatene med en ren, tørr klut for å fjerne støv og rusk etter hver bruk.
  • Inspiser klemmen med jevne mellomrom for tegn på slitasje, skade eller korrosjon.
  • Bruk et mildt løsemiddel for å rense gjenstridig smuss eller rester fra klemmekomponentene.
  • Smør bevegelige deler med anbefalt smøremiddel for å sikre jevn drift.
  • Oppbevar klemmen i et tørt og rent miljø for å forhindre korrosjon eller skade når den ikke er i bruk.

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris
DESTACO 810-UE pneumatisk holdeklemme, 600 lb holdekapasitet | AJ8AXT 810-UE1/8600 kgU-bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90 grader C.4 658 NOK
DESTACO 810-SE pneumatisk holde-ned-vippeklemme, 750 lb holdekapasitet, | AJ8BGM 810-SE1/8750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90 grader C.4 959 NOK
DESTACO 810-S pneumatisk holdeklemme, 1/8 NPT luftport, solid stang, 750 lb | AJ8BLM 810-S1/8 PT750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90 grader C.4 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 810-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 3.57 tommer, holdekapasitet 600 pund.
3 066 NOK / enhet