Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Reparasjonskobling 2 Tommer Solvent Pvc Hvit | AB4AGH

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Reparasjonskobling 2 tommers løsemiddel PVC hvit

På lager
Vare: AB4AGH Modell: 1WJY5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEZ Span reparasjonskobling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeLøsemiddel x Løsemiddel
Maks. Press160 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJY1 Reparasjonskobling 1 1/4 tommer Solvent Pvc Wh | AB4AGD 1WJY11.25 "260NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJY3 Reparasjonskobling 1 1/2 tommer Solvent Pvc Wh | AB4AGF 1WJY31.5 "285NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJY7 Reparasjonskobling 2 1/2 tommer Solvent Pvc Wh | AB4AGK 1WJY72.5 "660NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJY9 Reparasjonskobling 3 Tommer Solvent Pvc Hvit | AB4AGM 1WJY93"830NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ2 Ez Span Repair Coupling 4 Tommer Solvent Pvc | AB4AGP 1WJZ24"1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Reparasjonskobling 2 tommers løsemiddel PVC hvit
403NOK / enhet