Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 59IF-8-6 Mutter Invertert Flare Messing 2000psi 3/8 Rør | AH3QAW 32WH69

CMI 59IF-8-6 Nut Inverted Flare Brass 2000psi 3/8 Pipe

På lager
Vare: AH3QAW Modell: 59IF-8-6Kryssreferanse: 32WH69
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
TilkoblingRør x MNPT
Lengde1.44 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk2000
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenOmvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeTrådstørrelseTube SizePris
CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Messing 5/16 tommers rør | AH3QAU 32WH67 41IFS-5Groove0.62 "1 / 2-205 / 16 "25NOK
CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Messing 1/2 tommers rør | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Rør x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 59IF-8-6 Nut Inverted Flare Brass 2000psi 3/8 Pipe
231NOK / enhet