Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Messing 5/16 tommers rør | AH3QAU 32WH67

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Messing 5/16 tommers rør

På lager
Vare: AH3QAU Modell: 41IFS-5Kryssreferanse: 32WH67

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
TilkoblingGroove
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde0.62 "
MaterialeMessing
Trykk2000
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 2-20
Tube Size5 / 16 "
typenOmvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeTrådstørrelseTube SizePris
CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Messing 1/2 tommers rør | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Rør x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "347NOK
CMI 59IF-8-6 Mutter Invertert Flare Messing 2000psi 3/8 Rør | AH3QAW 32WH69 59IF-8-6Rør x MNPT1.44 "3 / 8-181 / 2 "267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Messing 5/16 tommers rør
24NOK / enhet