Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme brukes til å holde nede arbeidsstykker i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien. Denne klemmen er utstyrt med en magnetisk stempelring som nøyaktig registrerer stempelposisjonen under klemoperasjoner. Denne holdeklemmen bruker en luftaktivert sylinder for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykket på plass. Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme har en lukket design, noe som gjør den ideell for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Denne bærbare pneumatiske klemmen er selvforsynt, krever kun en trykkkilde for sikkerhet og tillater økonomisk bruk på kortsiktige jobber med midlertidig feste. Destaco 8071 pneumatisk vippeklemme har en ikke svingbar sylinder som kan føres hardt inn i armaturer, og er kompatibel med sensorer i runde og T-spor. Denne pneumatiske holdeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme er integrert med U-stangklemmearmkonfigurasjon for enkel feste av armforlengelsen og tillater stangåpning opp til 90 grader. Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å holde belastninger på opptil 450 lb og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme er designet for automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for montering, testing, montering av bildeler og lett sveising.
Egenskaper:
- Destaco 8071 pneumatisk vippeklemme har en sensorklar design for å romme runde eller T-spor-stil sensorer.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -10 til 90 grader Celsius.
- Den tillater baråpning opp til 90 grader.
- Destaco 8071 pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig stempelposisjonsføling.
- Denne holdeklemmen har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller.
- Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme kan holde laster opp til 450 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 507107: Disse flensskivene brukes med Destaco 8071 pneumatisk holdeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. De er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. De betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder. Disse enhetene har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne med en hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 8071 pneumatisk hold-down vippeklemme oppfyller ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 8071 pneumatisk vippeklemme har et par monteringshull på bunnplaten for rask og sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering eller produksjon av bildeler.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva er fordelene med strømklemmer?
A. Kraftklemmer tilbyr muligheten til å kontrollere klemkraften, øke produktiviteten og produksjonen, gi konsistente og effektive tjenester for repeterende produksjonsoperasjoner og støtte arbeidsstykker som justeres automatisk.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften eller klemtrykket til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.