8021, 8071 -serien pneumatiske vippeklemmer
Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for å koble til trykkluftkilden og deretter bruke trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse pneumatiske klemmene har over senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer er fullstendig selvforsynte og krever bare en enkelt trykkkilde. Disse klemenhetene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. De har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Disse pneumatiske vippeklemmene har en ikke svingbar sylinder som enkelt kan føres inn i armaturer med hardt rør. Disse vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre som gir et maksimalt klemtrykk på 145 psig, og er integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Disse klemmene tåler belastninger opp til 450 lb og kommer integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Bruker
Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer er ideelle for bruksområder som sveising, sliping, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er pneumatiske vippeklemmer?
Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Hvordan fungerer låseklemmer?
Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.