Destaco 8021-UE pneumatisk holdeklemme, også kjent som pneumatisk vippeklemme, er egnet for å holde nede arbeidsstykker i metallbearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen har en solid klemarm for å maksimere klemkraftoverføringen, for å holde arbeidsstykkene stasjonære under hele operasjonen. Den har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere kravet til eksterne strømningskontroller og patentert, lukket kobling for maskinering og sveising i skitne omgivelser. Klemmen er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien, og har over-senter koblingskobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses en rekke bruksområder. Denne klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for å koble til trykkluftkilden og deretter bruke trykkluften til å påføre klemtrykk opp til 145 psi, ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit. Destaco 8021-UE pneumatisk vippeklemme er fullstendig selvforsynt og krever bare en enkelt trykkkilde. Klemmeenheten er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har en ikke svingbar sylinder som enkelt kan kobles hardt inn i armaturer. Den er utstyrt med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid og tåler belastninger på opptil 390 lb. Destaco 8021-UE klemme er utstyrt med en U-stang klemarm for å holde arbeidsstykkene trygt på plass og et ergonomisk håndtak grep for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet.
Bruksområder:
Destaco 8021-UE pneumatisk vippeklemme er ideell for bruksområder som sveising, sliping, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8021-UE pneumatisk holdeklemme leveres med innebygd strømningsbegrensning for å eliminere kravet til eksterne strømningskontroller.
- Den vedlagte magnetiske stempelringen er designet for å registrere stempelposisjon.
- Denne Destaco-klemmen er sensorklar for sensorer i T-spor eller runde stiler.
- Denne klemmen kan føres med hardt rør inn i armaturer, på grunn av en ikke-vibrerende sylinder.
- Den vedlagte utformingen av enheten er egnet for skitne miljøer.
- Den er i stand til å håndtere laster opp til 390 lb.
- Denne enheten er selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet.
- Denne pneumatiske vippeklemmen har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.
- Destaco 8021-UE pneumatisk vippeklemme har G-porter med G-1/8 luftportstørrelse for å opprettholde frigjøringstilstanden.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor. De runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder.
- Destaco 802450-32-1-00: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av klemmer.
- Destaco 8021122: Disse flensskivene sikrer forbindelsen mot vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 8021-UE pull action låseklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 8021-UE pneumatisk vippeklemme kan monteres ved hjelp av to bolter i sidemonteringshullene, for å sikre monteringsbraketten ved toppmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket pneumatiske klemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, du kan velge lignende pneumatiske vippeklemmer (Destaco 827-U & Destaco 827-UE) som kan monteres (skru på installasjon) enten på en vertikal overflate (sidemontering) eller på en horisontal arbeidsbenk / overflate (toppmontering).
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Trekkvirkende låseklemmer avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.