Destaco 8021 pneumatisk vippeklemme er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og deretter utnytte trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Destaco 8021 pneumatisk klemme har over senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Den er fullstendig selvforsynt og krever bare en enkelt trykkkilde. Klemmen er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. Den har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser og har en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres inn i armaturer med hardt rør. Denne vippeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder som gir et maksimalt klemtrykk på 145 psig ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit, og er integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Klemmen tåler belastninger opp til 450 lb og leveres integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 8021 pneumatisk vippeklemme har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet.
Bruksområder:
Destaco 8021 pneumatisk vippeklemme er ideell for bruksområder som sveising, sliping, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8021 pneumatisk vippeklemme har doble monteringsflater som tilbyr maksimal fleksibilitet.
- Denne pneumatiske klemmen er sensorklar for å romme T-spor eller runde sensorer.
- Den har et innebygd strømningsbegrensningssystem som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
- Destaco 8021 pneumatisk holdeklemme har en magnetisk stempelring som tillater presis posisjonsføling.
- Enheten er selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet.
- Denne pneumatiske vippeklemmen har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor. De runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 8021 pull action låseklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 8021 pneumatisk hold-down vippeklemme kan monteres ved hjelp av to bolter i sidemonteringshullene for å sikre monteringsbraketten ved toppmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.