Destaco 424-2 manuell klemmeklemme, også kjent som tangklemme eller bærbar klemme, er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg. Den brukes til å erstatte festemidler når permanent fastspenning ikke er mulig. Denne klemmetangklemmen er godt egnet for å gi rask og fleksibel klemme i miljøer med høy arbeidsbelastning. Denne klemmeklemmen har en smidd legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Destaco 424-2-klemmen er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Destaco 424-2 klemmetang kommer med en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel og fleksibel enhåndsbetjening. Denne klemenheten er utstyrt med to justerbare neoprenspindler for maksimal klemkraft og er i stand til å motstå belastninger på opptil 200 lb. Destaco 424-2 klemmeklemme har 1 tomme avstand mellom kjevene og leveres med en automatisk låsemekanisme som aktiveres når begge klemmehåndtakene er tett klemt mot midtposisjonen.
Bruksområder:
Destaco 424-2 klemmeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den egnet for bruksområder som plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 424-2 klemmetang har smidd legert stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og slitestyrke mot tøffe og korrosive industrielle forhold.
- Denne klemme tangklemmen har en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening.
- Den tilbyr en maksimal kjevedybde på 1 tomme, som låses automatisk når ett eller begge håndtakene klemmes mot den sentrale posisjonen, og har en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
- Klemtangklemmen har to justerbare neoprenspindler som enkelt kan justeres for å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 431208-M: Merkets flatspissbundne neopren-spindler brukes med Destaco 424-2 klemmetangklemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. Den gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon) fri. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 424-2 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 424-2 klemtangklemme kan enkelt monteres ved å åpne klemmens kjever med håndtaket. Håndtakene klemmes deretter tett sammen mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.