Destaco 424 squeeze action tangklemme, også kjent som tangklemme eller bærbar klemme, er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bilindustrien, plaststøping, romfart og mat- og emballasjeanlegg. Klemmetang er ideell for rask og fleksibel klemme i miljøer med høy arbeidsbelastning. Denne klemmeklemmen har varmebehandlet legert stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og gir høy slitestyrke mot tøffe industrielle forhold. Dens kompakte design muliggjør enkel klemme på trange steder. Destaco 424 squeeze action tangklemme leveres med en justerbar neopren spindel som enkelt kan justeres for å klemme arbeidsstykker med varierte størrelser. Klemmens metallhåndtak har et lett å holde, isolert plastgrep som sikrer brukerkomfort og sikkerhet for langvarig bruk. Destaco 424-serien klemmer tilbys også i to justerbare spindelvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 424 klemmetang er designet for sprøytestøping, sveising og montering av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 424 klemmetang har varmebehandlet legert stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og gir høy slitestyrke mot tøffe industrielle forhold.
- Den har en justerbar neopren-spindel som enkelt kan justeres for å klemme arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Den er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon/reparasjonsoppgaver.
- Klemmens metallhåndtak har et lett å holde, isolert plastgrep som sikrer brukerkomfort og sikkerhet for langvarig bruk.
- Destaco 424 klemmetang har en kompakt design som gjør det enkelt å klemme på trange steder.
- Denne Destaco-klemmetangen har en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening.
- Brukere kan velge mellom et stort utvalg klem actionklemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, for eksempel hurtigutløser og skruelåsemekanismeaktiverte klemmer. De leveres også i svingbare, sekskantede bolter og flat pute neopren spindelvarianter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 424208-M neoprenspindel med flat spiss brukes til å erstatte ødelagte/utslitte spindler på Destaco 424 klemtangklemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 424 klemmetang er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 424 squeeze action tangklemme er en bærbar klemme som enkelt kan installeres ved å åpne klemmens kjeve ved hjelp av håndtaket som deretter klemmes tett mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket klemklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 424 squeeze action tangklemme (med enkel justerbar spindel), Destaco 462-2 klemmer med doble justerbare spindler er også tilgjengelig.
Q. Er klemmen et verktøy?
A. Klemmer er fleksible verktøy som tjener til å holde et arbeidsstykke sikkert på plass for midlertidige operasjoner. De brukes i en rekke bruksområder som møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveiseoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer manuelle klemmer?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Sp. Hva betyr klemkraft eller holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Klemkraften eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan fungerer klemmetangklemmer?
A. Noen klemmetangklemmer, som Destaco 424-klemmen, har holdearmer i kjevestil. Disse kjevene / klemarmene åpnes / lukkes ved hjelp av håndtaket og låses på plass ved hjelp av automatisk låsemekanisme.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.