Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, former, tilgangsdeksler, lokk, kar, beholdere og tromler. Denne låseklemmen er egnet for å holde nede arbeidsstykker i mat og emballasje, bil- og romfartsanlegg. Den har et isolert plastgrep som er lett å holde for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Destaco trekklåsklemme har karbonstålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke. Den har gjengede U-kroker for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse). Klemmen har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet. Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. Den kan enkelt avinstalleres ved å skru ut skruene på flensbasen med en skrutrekker. Destaco 385-serien låseklemmer er tilgjengelig i forskjellige U-krokstørrelser på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, former, tilgangsdeksler, lokk, kar, beholdere og tromler.
Egenskaper:
- Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet.
- Den har gjengede U-kroker for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse).
- Destacos håndtak med låseklemme har plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i operasjonen.
- Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
- Destaco trekklåsklemme har karbonstålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385215-M-50: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å holde låseplaten og arbeidsstykket ved hjelp av Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 385-LM-50 trekklåsklemme har en flensbase for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket horisontale trekklåsklemmer i andre konstruksjoner?
A. Ja, i tillegg til Destaco 385-LM-50 karbonstål låseklemme, leverer merket også rustfritt stål låseklemmer (Destaco 385-SS & Destaco 385-RSS).
Sp. Hva er en trekklåsklemme?
A. Destaco trekklåsklemmer har horisontalt plasserte håndtak og U-kroker, noe som gjør dem egnet for låseapplikasjoner på lokk, dører, fat, kar, beholdere og tilgangsdeksler, samt monterings- og støpeoperasjoner.
Sp. Tilbyr merket trekklåsklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale håndtaksvippeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer med horisontal trekk?
A. Noen låseklemmer i U-krokstil (som Destaco 385-LM-50 trekkklemme) har en lang U-krok som festes manuelt med et håndtak. En låseenhet er også skrudd på arbeidsstykket for å holde klemmens U-krok, og holder dermed spenningen mellom klemmen og arbeidsstykket for å sikre sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Spørsmål. Betyr den røde fargen på Destaco-klemmehåndtakene noe?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor og når han skal gripe det.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.