Destaco 385-serien trekklåsklemmer er ideelle for hyppig trekking / lukking av arbeidsstykker som er plassert parallelt med basen. De er utstyrt med et ergonomisk håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt en motsatt arbeidsstykkelås for lukking og åpning av dører og lokk. Disse klemhåndtakene er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for en enkel å bruke enhåndsbetjening. De har monteringsstil med flens for rask og enkel installasjon på flate, horisontale overflater/arbeidsstykker. Destaco 385-LM-100 klemme er utstyrt med en 100 mm lengre U-krok enn en standard U-krokklemme for å trekke et arbeidsstykke i større lengde. Den har et lavprofilhåndtak for installasjon og drift i kompakte rom. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning (maksimalt 7500 lb). Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; et håndtak i vanlig størrelse for installasjon på steder uten plassbegrensning; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 eller -M-50 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 385-LM-100 låseklemme er ideell for å utføre lukke- eller låseoperasjoner på inventar, som lokk, dører, tilgangsdeksler, tromler og beholdere. Denne klemmen brukes også under støpe- og monteringsoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 385-LM-100 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget, horisontal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-krok-trekkstangen er 100 mm lengre enn en standard U-krok for å lukke armaturer på større avstand.
- Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 7500 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å forhindre regelmessig slitasje på grunn av røff bruk.
- Det lavprofilklemmehåndtaket er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening i kompakte rom.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385-ZB1 og 385215-M-100: Raptor Supplies kan levere Destaco reservetommelkontrollspaker og krokenheter for å erstatte Destaco 385-LM-100-klemmens utslitte eller defekte deler.
- Destaco 385102: Disse låseplatene brukes til å feste klemkroken sikkert til et arbeidsstykke.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-LM-100 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 385-LM-100 klembasen har gjengede monteringshull for enkel installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 385-LM-100 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter med et håndtak i vanlig størrelse (385-M-100) for installasjon på steder uten plassbegrensninger. Vi kan også levere Destaco 385-SS-M-100 klemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet.
Sp. Tilbys Destaco 385-LM-100 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (385-L), 25 mm lengre enn standard lengde (385-LM-25) og 50 mm lengre enn standard kroklengde (385-LM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Denne manuelle klemmen er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (385-RM-100) for å forhindre at den åpnes ved et uhell.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.