DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Lagervogn, størrelse 36 x 54-1/2 tomme | AE4MWH 5LVH8

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Lagervogn, størrelse 36 x 54-1/2 tomme

På lager
Vare: AE4MWH Model: RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95Kryssreferanse: 5LVH8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Bin dybde24 "
Bin bredde36 "
VognfargeGrå
VognmaterialeStål
Caster Dia.5"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FinishPulverlakk
HåndtakstypeSkyv
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall skuffer2
Total høyde54.5 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "
Totalt antall kasser36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)107.32
Skipets bredde (cm)166.69
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.HandleHåndtakstypeHøydeLengdeLeppehøydePris
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Lagervogn, kapasitet 1200 pund, størrelse 36 x 18 tommer, stål | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulverlakk600 lb.5"Stål---3"5 343 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 18 tommer | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulverlakk-5"-----9 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 24 tommer | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulverlakk-5"-----9 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 24 tommer | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulverlakk-5"-----12 576 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 30 tommer | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulverlakk-5"-----13 211 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 72 x 36 tommer | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulverlakk-5"-----20 003 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hylle, størrelse 60 x 30 tommer | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulverlakk-8"-----19 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Lagervogn, størrelse 36 x 54-1/2 tomme
11 589 NOK / enhet