DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 72 x 36 tommer | AB3HNP 1TGV7

DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, størrelse 72 x 36 tommer

Vare: AB3HNP Modell: RSC-3672-5-95Kryssreferanse: 1TGV7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 003 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
AnleggStål
Avstand mellom hyller10 "
FinishPulverlakk
Måler14
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hyller5
Total høyde55.75 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllelengde72 "
Hyllebredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)92.08
Skipets lengde (cm)198.76
Skipets bredde (cm)141.29
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.HandleHåndtakstypeHøydeLengdeLeppehøydePris
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Lagervogn, kapasitet 1200 pund, størrelse 36 x 18 tommer, stål | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulverlakk600 lb.5"Stål---3"5 343 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 18 tommer | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulverlakk-5"-----9 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 24 tommer | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulverlakk-5"-----9 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 24 tommer | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulverlakk-5"-----12 576 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 30 tommer | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulverlakk-5"-----13 211 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hylle, størrelse 60 x 30 tommer | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulverlakk-8"-----19 219 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 2 hylle, størrelse 60 x 30 tommer | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Pulverlakk-8"-----14 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, størrelse 72 x 36 tommer
20 003 NOK / enhet