SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Trykkknapplås Overstyr inngangsutgang | AH3FTH 31NG47

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Trykkknapplås Overstyr inngangsutgang

På lager
Vare: AH3FTH Modell: EE21B/EE21B26D41Kryssref: 31NG47

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMech. Trykknapplåsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKombinasjonsinngang og utgang begge med nøkkeloverstyring
HåndFabrikk venstre, felt reversibel
Håndtakstypeknott
Innvendig dybde2.375 "
Innvendig høyde7.375 "
Innvendig bredde3.125 "
Tastaturet5 Knapper, Vandalbestandig
Låselengde1 / 2 "
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3-3 / 16 "
Utenfor høyde7.375 "
Utenfor bredde3.125 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Best og ekvivalenter (6 eller 7 pins)
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeBaksideTilfellet MaterialInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor breddeDørtykkelsePris
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Trykknapplåsinngang og utgang Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "sink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"15 066 NOK
SIMPLEX RR8148B26D41 Trykknapplås Overgangsnøkkel | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"11 045 NOK
SIMPLEX LR8146R0341 Overstyring av tastelås | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 383 NOK
SIMPLEX L8146B26D41 Trykknapplås Overgangsnøkkel | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"11 070 NOK
SIMPLEX LR8146B26D41 Overstyring av tastelås | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 795 NOK
SIMPLEX R8146B26D41 Trykkknapp Lås Inngangsnøkkel Overstyring | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"11 003 NOK
SIMPLEX LL1041S26D41 Overstyring av tastelås | AH3FUE 31NG70 LL1041S26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"10 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Trykkknapplås Overstyr inngangsutgang
16 868 NOK / enhet