Destaco 385-serien trekklåsklemmer er ideelle for å trekke / lukke arbeidsstykker som er plassert parallelt med basen. De er utstyrt med ergonomiske håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt en motstående arbeidsstykkelås for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk. Disse klemmene har flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater/arbeidsstykker. De tilbyr en maksimal lastekapasitet på 7500 lb. Destaco 385-L-klemmen har et lavprofilhåndtak med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening i kompakte rom. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; et håndtak i vanlig størrelse for installasjon på steder uten plassbegrensning; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi leverer også Destaco 375 låseklemme med en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
Bruksområder:
Destaco 385-L låseklemme er egnet for forsegling, støping og monteringsoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen brukes også under lukking eller låsing på dører, lokk, fat, tilgangsdeksler og beholdere.
Egenskaper:
- Destaco 385-L trekklåsklemme er utstyrt med et lavprofilhåndtak for å oppta mindre plass.
- Denne klemmen har en kraftig stålkonstruksjon for strukturell integritet og holdbarhet.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 7500 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den har en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering i henhold til arbeidsstykkene.
- Klemmehåndtaket er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 2.31 tommer og maksimal krokjustering er 1.07 tommer.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 44:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 385102 låseplate for enkel og sikker feste av Destaco 385-L klemkrok til et arbeidsstykke.
- Destaco erstatningshåndtak for tommelkontroll (385-ZB1) og krokenhet (385215) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-L klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 385-L-klemmen har gjengede monteringshull på basen og låseplaten for enkel installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 385-L låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med håndtak i vanlig størrelse (385) for installasjon på steder uten plassbegrensninger. Vi kan også levere Destaco 385-SS klemme med rustfri stålkonstruksjon for motstand mot korrosjon.
Sp. Tilbys Destaco 385-L låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (385-LM-25), 50 mm lengre enn standard lengde (385-LM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (385-LM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Denne manuelle klemmen er integrert med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (385-R) for å forhindre at den åpnes ved et uhell.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.