Klemmen leveres med en kloss for sikker feste av et arbeidsstykke.Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 375509 kloss for sikker feste av Destaco 375-BM-100 klemkrok til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør som Destaco-tommelkontrollspaken (375-ZB1) og krokenheten (375215-M-100) kan erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-BM-100 klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 375-BM-100 klemme er sveiset montert til en horisontal overflate / arbeidsstykke for rask og permanent installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 375-BM-100 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse lignende manuelle klemmene i varianter som har Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (375-BR-M-100) for å forhindre utilsiktet låsing under bruk og design med flensmontering (375-M-100) for rask og lett avtakbar installasjon.
Sp. Tilbys Destaco 375-BM-100 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (375-B), 25 mm lengre enn standard lengde (375-BM-25) og 50 mm lengre enn standard lengde (375-BM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.