Denne Destaco 375-BM-50 låseklemmen eller trekkmekanismen er en lukkeklemme, ideell for gjentatt lukking og åpning under låse-, støpe- og monteringsoperasjoner i metallbearbeidings-, romfarts-, transport- og matforedlings- og emballasjeindustrien. Denne låseklemmen gir kraftig lukkekraft, praktisk betjening og positiv holding mens den forsegler kammerdører, tilgangsdører og formlukkinger. Den patenterte tommelkontrollspaken muliggjør enkel betjening med én hånd, og gir en maksimal holdekapasitet på 4000 lb. Den har et ergonomisk håndtak som kan flyttes for å plassere kroken (dvs. klemmestangen) rundt den motsatte låsen og trykkes ned for å nå den låste posisjonen for å sikre mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner. Destaco 375-BM-50 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker i stasjonær posisjon. Denne lukkeklemmen kommer med gjengede U-kroker for enkel justering og har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon. Den inkluderer en låseplate med sveis på monteringsbasen for enkel montering på overflater. Denne Destaco-klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne 375-BM-50 låseklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den egnet for bruksområder som sikring, fastholdelse og støping av dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og fartøyer i romfart, bilindustrien og mat og emballasje næringer.
Egenskaper:
- Denne Destaco 375-BM-50 låseklemmen har kraftig stålkonstruksjon for å motstå korrosjon.
- Denne lukkeklemmen leveres med et ergonomisk håndtak for å sikre mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner mens den sikrer, holder og støper dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, containere og fartøyer i romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
- Klemmen er utstyrt med en patentert tommelkontroll, horisontal spak for å gi enhåndsbetjening.
- Den er i stand til å holde laster opp til 4000 lb.
- Destaco 375-BM-50 trekklåsklemme har sveis på monteringsbasen for enkel installasjon på overflater.
- Den leveres med en gjenget, horisontal U-kroklås for å sikre problemfrie justeringer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 375509: Disse Destaco-klossene på toppen av merkets låseplater (385102) er designet for brukervennlighet og for å legge til funksjonalitet til merkets 375-BM-50 trekklåsklemme.
- Destaco 375215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standardkrokene og er designet for å erstatte kroken til merkets 375-BM-50 trekklåsklemme. Krokenhetene inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing. Disse krokene hjelper operatørene med å nå opp for å fjerne eller koble lastene fra eller til kroken.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 375-BM-50 pneumatiske svingklemmen er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Denne Destaco 375-BM-50 trekklåsklemmen har gjengede U-kroker med sveis på montering for montering av enheten til overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Tilbyr Destaco låser for klemmer separat?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte låser for å sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er funksjonen til horisontale håndtaksvippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksvippeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.