Destaco 375-serien pull action låseklemmer er egnet for å trekke / lukke arbeidsstykker som er plassert parallelt med klembasen. De har et brukervennlig håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt et motsatt arbeidsstykke. Klemmehåndtakene er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for å gi praktisk enhåndsbetjening. Disse klemmene er ideelle for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. Destaco 375-BR klemme har en påsveiset base for rask, enkel og permanent installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har en kraftig stålkonstruksjon for å forhindre bøying / brudd under tung belastning (maksimalt 4000 lb). Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med flensbase for midlertidig og lett avtagbar installasjon; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også en lignende (Destaco 385-R) låseklemme med flensbase, som gir en maksimal holdekapasitet på 7500 lb.
Bruksområder:
Destaco 375-BR låseklemme er designet for låsing, støping og monteringsoperasjoner innen transport, forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er også ideell for å lukke inventar, som dører, lokk, beholdere, tromler, kar og tilgangsdeksler.
Egenskaper:
- Destaco 375-BR trekklåsklemme har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
- Denne klemmen har en sveis på base for permanent installasjon på en flat, horisontal overflate / arbeidsstykke.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Den har en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av arbeidsstykke og klemme.
- Klemmehåndtaket er utstyrt med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 44:1.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 3.47 tommer og maksimal krokjustering er 0.69 tommer.
- Klemmen leveres med en kloss for sikker festing av en arbeidsdel til klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 375509 kloss for sikker feste av Destaco 375-BR klemkrok på et arbeidsstykke.
- Destaco erstatningshåndtak for tommelkontroll (375-ZB1) og krokenhet (375215) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-BR klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 375-BR klemme sveises til en horisontal overflate / arbeidsstykke for permanent installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 375-BR låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (375-B) for å redusere driftskostnadene; i flensbasemonteringsstil (375-R) for midlertidig installasjon ved bruk av gjengede hull på basen og medfølgende låseplate.
Sp. Tilbys Destaco 375-BR låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies kan levere lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel 25 mm lengre enn standardlengde (375-BR-M-25), 50 mm lengre enn standardlengde (375-BR-M-50) og 100 mm lengre enn standard krok lengde (375-BR-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.