Trekkvirkende låseklemmer gir en sterk lukkekraft for regelmessig lukking og åpning av armaturer under låsing, støping og montering. Disse horisontale eller vertikale trekkanordningene er primært tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokklemmedesign. Destaco 371-serien klemmer har en J-krok-trekkstang for å trekke et arbeidsstykke (parallelt med klembasen) ved hjelp av et håndtak. Håndtaket på disse klemmene er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 371-RM-50 klemme har en 50 mm lengre J-krok for å trekke armaturer med større avstand enn standard klemmer i J-krokstil. Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 750 lb. Den har en monteringsstil med flens for rask og enkel installasjon på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd på grunn av hard bruk. Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som sekundær låsemekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under slitende forhold; uten Toggle Lock Plus for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmevariantene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-RM-50 trekklåsklemme med en horisontal U-krok for å holde arbeidsstykker, og gir en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
Bruksområder:
Destaco 371-RM-50 låseklemme er ideell for å utføre låseoperasjoner i lokk, tilgangsdeksler, kammerdører, tromler og fartøyer i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien. Den brukes også til støping og monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 371-RM-50 trekklåsklemme har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet låsing under operasjonen.
- Den har gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne J-kroken er 50 mm lengre enn en standard J-krok for enkel låsing av arbeidsstykker i større lengde.
- Den har flensbase for montering på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen gir en maksimal lastekapasitet på 750 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet.
- Klemmehåndtaket er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere erstatningstilbehør som Destaco krokmontering (371215-M-50) og tommelkontrollspak (371-ZB1) for å erstatte utslitte eller defekte deler av Destaco 371-RM-50 klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-RM-50 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 371-RM-50 klemme har gjengede hull på basen for rask og enkel montering på arbeidsstykker / horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 371-RM-50 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco 371-M-50 uten Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene. Vi kan også levere Destaco 371-RSS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer.
Sp. Er Destaco 371-RM-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (371-R), 25 mm lengre enn standard lengde (371-RM-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (371-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.