Destaco 371-R trekklåsklemme brukes til hurtigklemming av dører, lokk eller tilgangsdeksler på fat/containere/kar. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen. Håndtaket kan trekkes tilbake ned til låseposisjon, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Destaco 371-R trekklåsklemme påfører kraften i en direkte, rett linjeretning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til krever klemmen, i stedet for å skyve forover og bruke kraften, for å trekke frem og bruke kraften. I tillegg gir denne låseklemmen en fordel når klemmen er montert vertikalt med håndtaket i bakre posisjon, og hindrer komponenter i å falle forover, da håndtaket er bak komponenten i låst posisjon. Destaco 371-R trekklåsklemme er i stand til å holde belastninger opp til 750 lb og har en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Denne låseklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 eller 100 mm) ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 371-R trekklåsklemme er ideell for en rekke bruksområder som å holde, sikre, montere og støpe lokk, dører, fat, tilgangsdeksler, beholdere og fartøyer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 371-R trekklåsklemme har stålkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Denne låseklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 750 lb.
- Destaco 371-R trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering.
- Denne trekklåsklemmen har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Destaco 371-R trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Forholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 36:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 371215: Disse Destaco erstatningskrokenhetene er designet for merkets 330, 351, 371 og 381 serieklemmer. De har lengre kroker enn standard og kan bli funnet ved å legge til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffikser til MPN. De inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-R trekklåsklemme er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015-standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 371-R trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 371-R trekklåsklemme en manuell klemme?
A. Ja, Destaco 371-R pull action låseklemme er en manuell hurtigklemme designet for maskinering av inventar. Den tilbyr rask og enkel klemhandling ved å vri på håndtaket.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.