Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som umiddelbart låser en gummipropp på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne vertikale håndtaksvippeklemmen et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde laster opp til 750 lb. Destaco pull action låseklemmen kommer med en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon og har en ergonomisk utformet håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren og raske spennoperasjoner. Denne lukkeklemmen leveres med en gjenget J-krok for enkel justering. Dens stålkonstruksjon sikrer strukturell stivhet og korrosjonsmotstand og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme er integrert med Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme er integrert med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som å sikre, holde og støpe dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme har en fast design for å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- En patentert tommelkontrollspak er gitt for å tillate énhåndsbetjening, og den gjengede J-kroken sikrer enkle justeringer.
- Denne klemmen er integrert med et ergonomisk utformet håndtak som gir utmerket grep for et komfortabelt grep.
- Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme har en flensbase som har gjengede hull for enkel installasjon på overflater.
- Denne låseklemmen har Destaco Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Den har stålkonstruksjon for en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen har en 100 mm lengre krok enn standard kroklengde for enkel bruk og komfortabelt hold.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 371-ZB1: Disse erstatningshåndtakene for tommelkontroll er designet for å legge til bekvemmelighet når du bruker Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme. Når låseklemmen lukkes, kobles låsespaken inn automatisk, mens for å åpne klemmen må brukeren aktivere låsespaken. Bruk disse spakene til å erstatte en defekt eller utslitt tommelkontrollspak.
- Destaco 371215: Disse erstatningskrokene fra Destaco brukes med Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme. De kommer med lengre kroker enn standard og er tilgjengelige ved å legge til -M-25 (25 mm) eller -M-50 (50 mm) suffikser til MPN. Destacos erstatningskrokenheter inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-RM-100 trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 371-RM-100 trekklåsklemmen har en flensbase med monteringshull for å installere enheten på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket disse låseklemmene i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr trekkbare låseklemmer i flensede og påsveisede baser for å sikre enkel montering.
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige i varianter med lengre kroker?
A. Ja, Destaco produserer lignende klemmevarianter med lengre kroklengder på 25, 50 eller 100 mm.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk under ombygging av Destaco-klemmer?
A. Når du håndterer merkets mekaniske klemmer, foreslår vi at du bruker et koblingsfett som Mobil XTC. Når du har å gjøre med pneumatiske sylindertetninger, bruk Magnalube G-fettet.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften representerer klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Tilbyr Destaco låser for klemmer separat?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte låser for å sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hva er horisontale håndtaksvippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksvippeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn.
Sp. Hva er betydningen av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.