Trekklåsklemmer er horisontale eller vertikale trekkanordninger som er egnet for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. De er utstyrt med et håndtak som fester/plasserer en spennstang eller krok rundt et motsatt arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 331-serien klemmer har en horisontal U-krok for å trekke/lukke et arbeidsstykke eller armatur som er plassert parallelt med klemmebasen. Klemmehåndtakene deres har en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 331-RM-50 klemme har en 50 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stilklemmer. Denne klemmen har Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning av klemmen under operasjonen. Den har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning eller brudd under tung belastning. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-RM-50 trekklåsklemme som har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb og en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke orientert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 331-RM-50 låseklemme er ideell for lukking av kammerdører, former, lokk og tilgangsdeksler i forbruksvarer, transport, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 331-RM-50 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn standard U-krok for praktisk låsing av arbeidsstykker i større lengde.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen under operasjonen.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet.
- Denne klemmen har en flensbase for rask montering på et horisontalt arbeidsstykke / overflate.
- Det ergonomiske håndtaket har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av kroken til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (331005) for sikker feste av klemmen til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør som krokmontering (331215-M-50) og tommelkontrollspak (330-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av Destaco 331-RM-50 klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-RM-50 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 331-RM-50-klemmens base og låseplate har gjengede hull for rask montering på et flatt, horisontalt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen kan fjernes fra den installerte overflaten ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 331-RM-50 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 331-M-50 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Vi tilbyr også Destaco 331-RSS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 331-RM-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (331-R), 25 mm lengre enn standard lengde (331-RM-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (331-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.