Destaco 371-M-50 trekklåsklemme gir rask fastklemming eller låsing av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Klemmen påfører kraften i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. Destaco 371-M-50 trekklåsklemme er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering. Denne 371-M-50 kroklukkeklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Den er konfigurert med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det egnet for å lukke gjenstander som låsing av dører og støpelukkinger. Denne Destaco-klemmen har en 50 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Den er i stand til å holde en maksimal belastning på 750 lb.
Bruksområder:
Denne Destaco 371-M-50 trekklåsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikrings- og støpingslukkinger og tilgangsdører, og forsegling av kammerdører i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 371-M-50 trekklåsklemmen har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Det ergonomiske håndtaket sikrer tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den er i stand til å holde laster opp til 750 lb.
- Denne låseklemmen leveres med et håndtak som er lett å betjene for kraftig lukkekraft og positiv holding.
- Den har gjengede trekkstenger med J-krok for enkel justering.
- Destaco 371-M-50 klemme er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Den leveres med en flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 371215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standard og er designet for å erstatte kroken til merkets 371-M-50 trekklåsklemme. De hjelper operatørene med å nå opp for å fjerne eller koble lastene fra eller til kroken.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-M-50 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 371-M-50 trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede J-krokmonteringshull som hjelper den å installeres enkelt og sikkert på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.