Destaco 371-M-25 trekklåsklemme er godt egnet for låse-, støpe- og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts-, metallbearbeidings- og mat- og emballasjeindustrien. Denne låseklemmen har en flensbase med gjengede hull som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. Destaco 371-M-25 trekklåsklemme hjelper til med å støpe og sikre lukkinger for lokk, dører og deksler, og tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer samtidig som materialet festes til en arbeidsflate. I tillegg hjelper denne trekklåseklemmen med å holde klemenheten på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer raske og tretthetsfrie klemoperasjoner. Denne klemenheten er avhengig av 3 hovedkomponenter - en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, et håndtak for å betjene verktøyet og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i midtposisjon, trekkes håndtaket horisontalt eller vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast på gjenstandene. Denne låseklemmen er utstyrt med gjengede J-kroker (25 mm lengre enn standardkroker) for enkle justeringer og har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Destaco 371-M-25 trekklåsklemme er laget av stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å holde belastninger på opptil 750 lb.
Bruksområder:
- Destaco 371-M-25 trekklåsklemme er designet for en rekke bruksområder som å holde, sikre, montere og støpe lokk, dører, tromler, tilgangsdeksler, beholdere og fartøyer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 371-M-25 trekklåsklemme er utstyrt med gjengede J-kroker for enkle justeringer.
- Denne låseklemmen har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
- Destaco 371-M-25 trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne låseklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 750 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 371215-M-25: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte kroker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 371-M-25 trekklåsklemme er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 371-M-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i midtposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.