Pull action låseklemmer er egnet for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. Disse låseklemmene har et håndtak for å plassere en spennstang eller krok rundt den motsatte låsen som er festet til et arbeidsstykke. Fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-kroktyper er 3 hovedtyper av Destaco-trekklåsklemmer. Destaco 351-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med basen. Disse klemmene gir et ergonomisk håndtak med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 351-B klemme har en smal flensbase for installasjon og drift i kompakte rom. Denne låseklemmen i J-krokstil er laget av stål for å gi strukturell stivhet og forhindre bøying / brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-serien trekklåsklemmer med horisontal U-krok for å holde arbeidsstykker, og gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 351-B låseklemme brukes i forbruksvarer, romfart og bilindustri og mat- og emballasjeindustri, ideell for å holde støpeformer og lukke kammerdører, lokk og tilgangsdeksler.
Egenskaper:
- Destaco 351-B trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell integritet og holdbarhet.
- Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Klemmen har en smal flensbase for rask og enkel montering på kompakte overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen leveres med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne trekkraftklemmen gir en maksimal krokjustering på 0.43 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 21:1.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 2.75 og 4.17 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco erstatningskrokmontering (351215) og reservetommelkontrollspak (351-ZB1) brukes til å erstatte Destaco 351-B-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-B klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-B klemme monteres på overflater ved hjelp av gjengede hull på den smale flensbasen.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 351-B låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 351-BSS låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og 351 låseklemme med normal monteringsstil med flensbunn.
Sp. Er Destaco 351-B låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (351-BM-25), 50 mm lengre enn standard lengde (351-BM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (351-BM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 351-R låseklemme med Toggle Lock Plus og normal monteringsstil med flensbunn.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.