Denne Destaco 351-BM-100 trekklåsklemmen monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak. Den skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst stilling. Låseklemmen gir positiv holding, kraftig lukkekraft og en maksimal lastekapasitet på 375 lb. Den er ideell for støping, låsing og montering av applikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Den leveres også med en tommelkontrollspak for fleksible, enhånds, flere låseoperasjoner. Den leveres med J-krokstil-låser med gjengede J-kroker for enkle justeringer, en smal flensbase med gjengede hull for sikker overflatemontering og et ergonomisk håndtak for å minimere håndtretthet. Denne Destaco-klemmen har en 100 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 351-BM-100 trekklåsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikrings- og støpelukkinger, tilgangsdører og tetningskammerdører i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 351-BM-100 trekklåsklemmen har gjengede trekkstenger med J-kroker for enkel justering.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Klemmen er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Denne låseklemmen leveres med et ergonomisk håndtak for å sikre tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den leveres med en smal flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standard og er designet for å erstatte kroken til merkets 351-BM-100 trekklåsklemme. De hjelper operatører med å nå opp for å fjerne eller koble last fra kroken.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-BM-100 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-BM-100 trekklåsklemme leveres med en smal flensbase med gjengede J-krokmonteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Kan de røde håndtakene fjernes fra Destaco-klemmene?
A. Destaco-håndtakene kan tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.