Denne Destaco 351-BM-25 låseklemmen monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak. Den skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst stilling. Denne 351-BM-25 klemmen avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Låseklemmen gir positiv holde og kraftig lukkekraft, samt en maksimal lastekapasitet på 375 lb. Den er ideell for støping, låsing og monteringsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den leveres også med en tommelkontrollspak for fleksible, enhånds, flere låseoperasjoner og leveres med J-krokstil-låser med gjengede J-kroker for enkle justeringer. Den har en smal flensbase med gjengede hull for sikker overflatemontering, og et ergonomisk håndtak for brukerkomfort under kontinuerlige operasjoner. Denne Destaco-klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 351-BM-25 trekklåsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikrings- og støpingslukkinger og tilgangsdører, og forsegling av kammerdører i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 351-BM-25 trekklåsklemmen har gjengede trekkstenger med J-kroker for enkel justering.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Klemmen er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Denne låseklemmen leveres med et håndtak som er lett å betjene for kraftig lukkekraft og positiv holding for å sikre tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den leveres med en smal flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standard og er designet for å erstatte kroken til merkets 351-BM-25 trekklåsklemme. De hjelper operatører med å nå opp for å fjerne eller koble last fra eller til kroken.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-BM-25 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-BM-25 trekklåsklemme leveres med en smal flensbase med gjengede J-krokmonteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Kan de røde håndtakene fjernes fra Destaco-klemmene?
A. Destaco-håndtakene kan tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.