Trekkvirkende låseklemmer tilbyr en sterk lukkekraft under låse-, støpe- og monteringsoperasjoner for å gjentatte ganger lukke og åpne armaturer som er plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen. Disse klemmene er tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 351-serien klemmer er utstyrt med en J-krok-trekkstang for å trekke et arbeidsstykke (parallelt med klemmebasen) når klemmehåndtaket flyttes. Disse klemhåndtakene har en tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening. Destaco 351-BM-50 klemme har en 50 mm lengre J-krok for å trekke arbeidsstykker i større avstand fra klembasen enn en standard klemme i J-krokstil. Den har en smal flensbase for rask montering på en kompakt plass. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for styrke for å forhindre slitasje under slitende forhold. Den har en maksimal holdekapasitet på 375 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; flensbunn for montering på steder hvor plassbehov ikke er et problem. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 & -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-M-50 trekklåsklemme med en horisontal U-krok og flensbase, som gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 351-BM-50 låseklemme er ideell for lukking av kammerdører, lokk, fat, tilgangsdeksler og beholdere i bil-, romfarts-, forbruksvarer- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-BM-50 trekklåsklemme har en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av klemmen i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne J-kroken har en 50 mm lengre lengde enn standardkroken for enkel håndtering av et arbeidsstykke i større lengde.
- Den har en smal flensbase for montering av klemmen på et arbeidsstykke / horisontal overflate i kompakte rom.
- Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning.
- Klemmehåndtaket er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr en erstatningskrokenhet (351215-M-50) for å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco erstatning for tommelkontrollspak (351-ZB1) brukes til å erstatte Destaco 351-BM-50-klemmens tommelkontrollspak.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-BM-50 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-BM-50 klembasen har gjengede hull for rask og enkel installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 351-BM-50 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmer, for eksempel Destaco 351-BSS-M-50 låseklemme med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer. Vi leverer også Destaco 351-M-50 klemme med normal flensbunn for å redusere driftskostnadene når den installeres i et større rom.
Sp. Er Destaco 351-BM-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Ja, Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengder (351-B), 25 mm lengre enn standardlengden (351-BM-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (351-BM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 351-RM-50 låseklemme med Toggle Lock Plus-funksjon og en flensbase for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.