Trekkbare låseklemmer er ideelle for lukking og åpning av armaturer gjentatte ganger ved låsing, støping og montering. De er utstyrt med et håndtak som plasserer en klemmestang eller krok rundt den motsatte låsen festet til et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer tilbys i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 351-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er plassert parallelt med klembasen. Destaco 351-BSS klemme har en smal flensbase for å minimere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift. Denne låseklemmen i J-krokstil er laget av rustfritt stål for å gi motstand mot korrosjon i slitende miljøer. Den har et ergonomisk håndtak med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for styrke; normal flensbase for å redusere driftskostnader der installasjons- og driftsplass ikke er et problem. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 351-BSS låseklemme er ideell for bruk i forbruksvarer, mat og emballasje og romfart og bilindustri for å holde og lukke former, kammerdører, lokk og tilgangsdeksler.
Egenskaper:
- Destaco 351-BSS trekklåsklemme har rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Klemmen har en smal flensbase for installasjon og drift i kompakte rom.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Den er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av et arbeidsstykke.
- Klemmehåndtaket er integrert med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne trekkraftklemmen gir en maksimal krokjustering på 0.43 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 21:1.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 2.75 og 4.17 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr erstatningskrok (351915) og tommelkontrollspak (351-ZB1) for å erstatte Destaco 351-BSS-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-BSS klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-BSS klemme monteres på et arbeidsstykke / overflate ved hjelp av to gjengede hull på den smale flensbasen.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 351-BSS låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere lignende klemmevarianter, som Destaco 351-B låseklemme med stålkonstruksjon for strukturell stivhet og 351-SS låseklemme med normal monteringsstil med flensbunn.
Sp. Er Destaco 351-BSS låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (351-BSS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (351-BSS-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengden (351-BSS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 351-R & 351-RSS låseklemmer med Toggle Lock Plus-funksjon og normal monteringsstil med flensbunn.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.