Trekkvirkende låseklemmer er utstyrt med et håndtak for å plassere og trykke ned en spennstang eller krok rundt et arbeidsstykke. Denne handlingen gir en sterk lukkekraft for å gjentatte ganger lukke og åpne dører og lokk under låsing, støping og montering. Disse klemmene er generelt tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 351-serien klemmer monteres parallelt med arbeidsstykkene for å enkelt trekke / lukke dem. Disse klemmene kommer med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 351-R klemmefunksjoner med Toogle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsemekanisme. Denne låseklemmen i J Hook-stil har stålkonstruksjon for styrke og minimerer skade/slitasje på grunn av grov bruk. Den har en flensbase for enkel installasjon på horisontal overflate / arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille denne låseklemmen med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 324-R trekklåsklemme med lignende spesifikasjoner og en vertikal U-krok, som gir en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
Bruksområder:
Destaco 351-R låseklemme er egnet for å holde og lukke lister, kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler og kar i samlebånd, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-R trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
- Denne klemmen er laget av stål for strukturell stivhet og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den har en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av klemme og arbeidsstykke.
- Denne klemmen er utstyrt med en flensbase for enkel montering på enhver horisontal overflate.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Denne klemmen har et brukervennlig håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten og med tommelkontroll er henholdsvis 4.17 tommer og 2.75 tommer.
- Klemmen gir en maksimal krokjustering på 0.43 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 21:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere en erstatningskrokenhet (351215) for å erstatte Destaco 351-R-klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco erstatning for tommelkontrollspak (351-ZB1) brukes til å erstatte klemmens tommelkontrollspak.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-R klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 351-R-klemmen har gjengede hull på basen for enkel montering på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Kommer Destaco 351-R trekklåsklemme i andre varianter med lignende spesifikasjoner?
A. Destaco leverer en lignende låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme (Destaco 351) for å redusere driftskostnadene der det er mindre sjanse for utilsiktet åpning av klemmen. Raptor Supplies kan også levere Destaco 351-RSS klemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i abrasive miljøer.
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lengre kroker enn Destaco 351-R trekklåsklemme?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel 25 mm lengre enn standardlengden (351-RM-25), 50 mm lengre enn standard lengde (351-RM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (351-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.