Trekkvirkende låseklemmer har et håndtak for å plassere og trykke ned klemmestangen eller kroken rundt den motsatte låsen og gir en sterk lukkekraft for å gjentatte ganger lukke og åpne dører og lokk for låsing, støping og montering. Disse klemmene tilbyr en kraftig lukkekraft for positiv holding og tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Disse klemmene er generelt tilgjengelige i 3 hovedstiler som er festet lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok type klemmer. Destaco 331-serien klemmer er montert parallelt med låseflaten for trekking av arbeidsstykker. Destaco 331-RSS-klemmen er integrert med Toogle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil har en konstruksjon i rustfritt stål for å gi korrosjonsmotstand under tøffe miljøer og minimere skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Raptor Supplies tilbyr disse 331-serien klemmer i varianter med stålkonstruksjon for strukturell styrke. Den tilbys også i varianter uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok, som gir en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
Bruksområder:
Destaco 331-RSS låseklemme er ideell for å holde støpeformer og ulike monteringsoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen kan også brukes til å lukke kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar.
Egenskaper:
- Destaco 331-RSS trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne klemmen er laget av rustfritt stål for å gi korrosjonsbestandighet og holdbarhet og tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av låsen og arbeidsstykket.
- Denne klemmen har monteringsstil med flens for enkel montering på alle overflater, og gir en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 1.78 tommer og maksimal krokjustering er 0.59 tommer.
- Denne klemmen har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening av klemmen.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 32:1.
- Den leveres med en låseplate for å gi støtte og lukking til U-kroken.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 331905 låseplate for tett lukking av klemme ved å feste på arbeidsstykker.
- Destaco leverer også en erstatningskrokenhet (331915) for å erstatte Destaco 331-RSS-klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco erstatning for tommelkontrollspak (330-ZB1) brukes til å erstatte klemmens tommelkontrollspak.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-RSS klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Klemmen har gjengede hull på bunnen og låseplaten for å montere Destaco 331-RSS klemme til flate overflater for å trekke dører eller lokk.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kommer Destaco 331-RSS trekklåsklemme i andre varianter med lignende spesifikasjoner?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med stålkonstruksjon for strukturell stivhet (331-R). Denne klemmen tilbys også i varianter uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene til klemmene (331-SS).
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lengre kroker enn Destaco 331-RSS trekklåsklemme?
A. På forespørsel kan Destaco levere lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (331-RSS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (331-RSS-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (331-RSS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har 3 hovedkomponenter inkludert et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.