Trekkvirkende låseklemmer er horisontale eller vertikale holdeenheter som gir en sterk lukkekraft for å gjentatte ganger lukke og åpne dører og lokk for låsing, støping og monteringsoperasjoner. De har håndtak for å plassere klemmetrekkstengene eller krokene rundt de motsatte låsene og trykke ned for å låse klemmen. Disse klemmene tilbyr en kraftig lukkekraft, og gir en positiv holding og praktisk enhåndsbetjening på grunn av tommelkontrollspaken i klemmene. Den er generelt tilgjengelig i 3 hovedstiler, nemlig: fast låsetype, U-kroktype (horisontal og vertikal) og J-kroktype. Destaco 331-SS trekklåsklemme er montert parallelt med låseoverflaten for trekking av arbeidsstykker. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil er laget av rustfritt stål for å gi korrosjonsmotstand under tøffe miljøer og minimere skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Destaco 331-serien klemmer er også tilgjengelig i varianter med stålkonstruksjon, Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme og mange flere. Du kan også bestille disse låseklemmene med de lengre krokene (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
- Destaco 331-SS låseklemme brukes til støpe- og monteringsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er også ideell for forsegling av kammerdører, lokk, fat, beholdere, kar, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 331-SS trekklåsklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 1.780 tommer og maksimal krokjustering er 0.590 tommer
- Denne klemmen er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening av klemmen.
- Den har flensmonteringsstil for enkel montering på alle overflater og en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 32:1.
- Den leveres med en låseplate som gir støtte og lukking til U-kroken.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 330-ZB1 erstatning for tommelkontrollspaken erstatter den patenterte tommelkontrollspaken til Destaco 331-SS-klemmen.
- Destaco 331905 erstatningslåsplate brukes for en tett lukking av klemmen ved å trykke på håndtaket.
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatningskrokenhet (331915) for å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-SS klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 331-SS trekklåsklemme har en flensbase med to par gjengede monteringshull og en låseplate med ett par gjengede hull for å tillate rask og sikker skruing på flate overflater/arbeidsstykker.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Kommer Destaco 331-SS trekklåsklemme i andre varianter med lignende spesifikasjoner?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i stålkonstruksjon for strukturell stivhet (331) og med Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmene (331-RSS).
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lengre kroker enn Destaco 331-SS trekklåsklemme?
A. Destaco kan levere lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på forespørsel: 25 mm lengre enn standardlengden (331-SS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (331-SS-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (331-SS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- og rustfritt stålkonstruksjon med flensfeste for enkel installasjon. De er utstyrt med en U-krok eller J-krok for å trekke arbeidsstykkene ved hjelp av låseplater eller annet tilbehør. Disse klemmene kommer oppført med varierende holdekapasitet. De indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt uten å bli permanent deformert. Kunden bør også velge klemmer på grunnlag av avstand mellom klemplate og arbeidsstykke i sin lengste posisjon.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 331-RSS rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus-funksjon og lignende spesifikasjoner som Destaco 331-SS manuell klemme.