Trekkbare låseklemmer er egnet for å lukke og åpne dører og lokk gjentatte ganger i låse-, støpe- og monteringsoperasjoner. Disse horisontale eller vertikale trekkenhetene har et håndtak for å feste/plassere en klemmestang eller krok rundt en motstående arbeidsstykkelås. Destaco trekklåsklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokstiler for å trekke / lukke arbeidsstykker. Destaco 323-serien klemmer har en horisontal U-krok for å lukke en armatur som er plassert parallelt med klemmebasen. Klemmehåndtakene deres er utstyrt med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 323-RM-50 klemme har en 50 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stil klemmer. Denne klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Den har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell integritet for å forhindre bøyning eller brudd under tung belastning (maksimalt 360 lb). Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 500 lb og en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 323-RM-50 låseklemme er ideell for lukking av kammerdører, former, lokk og tilgangsdeksler i forbruksvarer, transport, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-RM-50 trekklåsklemme har en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn standard U-krok for enkel låsing av arbeidsstykker i større lengde.
- Den er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon for strukturell styrke og holdbarhet.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
- Denne klemmen har et ergonomisk håndtak som er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Den har en flensbase for rask montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemkrok til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (323104-M) for sikker feste av klemmen til et arbeidsstykke.
- Destaco 323-RM-50-klemmens erstatningstilbehør som krokmontering (323215-M-50) og tommelkontrollspak (324-ZB1) brukes til å erstatte klemmens defekte eller utslitte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-RM-50 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 323-RM-50-klemmens base og låseplate har gjengede monteringshull for rask installasjon på et flatt arbeidsstykke/flate.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 323-RM-50 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 323-M-50 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Vi tilbyr også Destaco 323-RSS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 323-RM-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (323-R), 25 mm lengre enn standard lengde (323-RM-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (323-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.