Destaco 323-RSS trekklåseklemme er designet for hurtigklemming av dører, lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen. Håndtaket kan trekkes tilbake ned til låseposisjon, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Destaco 323-RSS trekklåsklemme påfører kraften i en direkte, rett linjeretning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til krever klemmen, i stedet for å skyve forover og bruke kraften, for å trekke frem og bruke kraften. I tillegg gir denne låseklemmen en fordel når klemmen er montert vertikalt med håndtaket i bakre posisjon, og hindrer komponenter i å falle forover da håndtaket er bak komponenten i låst posisjon. Destaco 323-RSS trekklåsklemme er i stand til å holde belastninger opp til 360 lb og har en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Denne låseklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 323-RSS trekklåsklemme brukes til vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Denne låseklemmen er integrert med gjengede U-kroker for enkel justering.
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Denne Destaco-trekklåsklemmen er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
- Den har en patentert tommelkontrollspak som gir enhåndsbetjening.
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme er i stand til å holde belastninger på opptil 360 lb.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Denne låseklemmen er integrert med gjengede U-kroker for enkel justering.
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Denne Destaco-trekklåsklemmen er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
- Den har en patentert tommelkontrollspak som gir enhåndsbetjening.
- Destaco 323-RSS trekklåsklemme er i stand til å holde belastninger på opptil 360 lb.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter: et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. Fargen hjelper i utgangspunktet operatørene med å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.