Pull action låseklemmer er egnet for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk i låse-, støping- og monteringsoperasjoner. Disse låseklemmene har håndtak som plasserer en klemmestang eller krok rundt den motsatte låsen som er horisontalt eller vertikalt orientert til klembasen. Destaco pull action låseklemmer er tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok typer for trekking av arbeidsstykker. Destaco 323-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er plassert parallelt med basen. Disse klemmene gir en kraftig lukkekraft for positiv holding av arbeidsstykkene og en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsoperasjon. Destaco 323-R-klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å fungere som en sekundær låsefunksjon. Den har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater. Denne horisontale låseklemmen i U-krok-stil har stålkonstruksjon for strukturell integritet og forhindrer bøyning / brudd på grunn av grov bruk. Raptor Supplies tilbyr denne 323-R klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 323-R låseklemme brukes i ulike applikasjoner, som for eksempel trearbeid og andre monteringsoperasjoner. Denne klemmen brukes også til å lukke lokk, kammerdører og tilgangsdeksler og holde støpeformer i automasjons-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-R trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 360 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Denne klemmen har en monteringsstil med flens for rask og enkel installasjon på flate, horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen leveres med et vinylbelagt håndtak, en patentert tommelkontrollspak og en låseplate (323104-M) for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 27:1
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 1.17 tommer og maksimal krokjustering er 0.49 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer erstatningstilbehør for Destaco 323-R klemme som låseplate (323104-M) og ny tommelkontrollspak (324-ZB1).
- Destaco krokmontasje (323215) brukes til å erstatte den defekte eller utslitte kroken på klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-R klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 323-R klemme har gjengede hull på basen og låseplate for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner i andre varianter?
A. Raptor Supplies kan også levere lignende klemmevarianter, som f.eks 323-RSS låseklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Vi tilbyr også disse manuelle klemmene uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme (323 låseklemme) for å redusere driftskostnadene.
Sp. Er Destaco 323-R låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (323-RM-25), 50 mm lengre enn standard lengde (323-RM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (323-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.