Trekkbare låseklemmer er egnet for å lukke og åpne dører og lokk gjentatte ganger i låse-, støpe- og monteringsoperasjoner. De har et håndtak som plasserer en klemmestang eller krok rundt en motsatt arbeidsstykkelås som er horisontalt eller vertikalt orientert til klembasen. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for trekking av arbeidsstykker. Destaco 323-serien klemmer er utstyrt med en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke som er plassert parallelt med klembasen. Disse klemmene har et håndtak med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 323-RSS-M-50-klemmen har Toggle Lock Plus-mekanisme som fungerer som en sekundær låsefunksjon. Denne klemmen har en 50 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn klemmer i standardlengde U-krokstil. Den har en flensbase for rask og enkel montering på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell stivhet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 323-RSS-M-50 låseklemme brukes til å lukke kammerdører, lokk og tilgangsdeksler og holde støpeformer i forbruksvarer, romfart og bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-RSS-M-50 pull action låseklemme er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering av et arbeidsstykke i henhold til klemmen.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn standard U-kroklengde for enkel bruk på arbeidsstykker med større lengde.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
- Den har rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne klemmen har en monteringsstil med flensbunn for rask installasjon på et horisontalt arbeidsstykke / overflate.
- Den har et ergonomisk håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 323-RSS-M-50 klemmeutskiftingstilbehør som krokmontering (323915-M-50) og erstatningshåndtak for tommelkontroll (324-ZB1) for å erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
- Destaco låseplate (323104-MSS) brukes for sikker feste av klemkroken til et arbeidsstykke.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-RSS-M-50 klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 323-RSS-M-50-klemmen har gjengede hull på basen og låseplaten for rask og enkel installasjon på flate, horisontale overflater.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 323-RSS-M-50 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som f.eks 323-RM-50 låseklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Vi tilbyr også disse manuelle klemmene uten Toggle Lock Plus-mekanisme (323-SS-M-50 låseklemme) for å redusere driftskostnadene.
Sp. Er Destaco 323-RSS-M-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (323-RSS), 25 mm lengre enn standard lengde (323-RSS-M-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (323-RSS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.