Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH2NXC303G håndlasterhåndtak PK2 | AJ2BPZ 46J866

DAYTON MH2NXC303G håndlasterhåndtak PK2

På lager
Vare: AJ2BPZ Modell: MH2NXC303GKryssref: 46J866

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtak Grip
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON MH2NXA903G håndlasterhåndtak | AJ2BPX 46J864 MH2NXA903G259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH2NXC303G håndlasterhåndtak PK2
111NOK /pakke