DAYTON 6RJY1 Innendørs kanalovn 4938 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJH

DAYTON 6RJY1 Innendørs kanalovn 4938 Cfm naturgass 30 grader F

På lager
Vare: AF2DJH Modell: 6RJY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm4938 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang200,000
BtuH-utgang160,000
Brennerluftinntakstørrelse5
CFM @ 65 (F) Stig2300 cfm
CFM @ 80 (F) Stig1900 cfm
Dybde40 "
Røykrør Dia.5"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse1 / 2 "
Gass TypeNG
Høyde36 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde23-3 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP1.90 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangBunn
Spenning120
Bredde26.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV3 Innendørs kanalovn 37 tommer D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "35 085 NOK
DAYTON 6RJW0 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 4938 Cfm | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "41 103 NOK
DAYTON 6RJW7 Innendørs kanalovn Naturgass 4938 Cfm 37 Tommer D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "35 535 NOK
DAYTON 6RJX4 Innendørs kanalovn 30 grader F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "41 103 NOK
DAYTON 6RJY8 Innendørs kanalovn Naturgass 4938 Cfm 30 grader F | AF2DJQ 6RJY840 "36 "63 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJY1 Innendørs kanalovn 4938 Cfm naturgass 30 grader F
58 821 NOK / enhet