Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE MRT910L Magnetisk pick-up verktøy 7-1/2 tommer | AG2MTB 31LV22

MAG-MATE MRT910L Magnetisk pick-up verktøy 7-1/2 tommer

På lager
Vare: AG2MTB Modell: MRT910LKryssref: 31LV22
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter11 / 16 "
Utvidet lengde32 "
HåndtakstypeRustfritt stål
Lengde7.5 "
Løftekapasitet22 lb.
MaterialeSjelden jord
OperasjonHåndbok
Pickup lengde32 "
Trekk kapasitet22 lb.
Størrelse11 / 16 "
Overflatestørrelse11 / 16 "
typenMagnetisk, opplyst
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8505110000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDiameterUtvidet lengdetypenBreddeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetPris
MAG-MATE MX3000WAH Magnetisk pick-up verktøy 40 tommer | AG2MRW 31LV17 MX3000WAH3.25 "3.25 "40 "Magnetic3.25 "Aluminum40 "47-1 / 2 lb.455NOK
MAG-MATE MM06X38 Magnetic Pick-Up Tool, 1-3/8 x 6 Inch Surface Size | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------1 303 NOK
RFQ
MAG-MATE IM72-30 Magnetic Pick-Up Tool, Permanent Magnet, 4 3/4 Inch Length, 3 1/8 Inch Width | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------6 196 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE MRT910L Magnetisk pick-up verktøy 7-1/2 tommer
304NOK / enhet