Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE IM72-30 magnetisk pick-up verktøy, permanent magnet, 4 3/4 tommers lengde, 3 1/8 tommers bredde | CJ2TVV 36TV07

MAG-MATE IM72-30 magnetisk pick-up verktøy, permanent magnet, 4 3/4 tommers lengde, 3 1/8 tommers bredde

På lager
Vare: CJ2TVV Modell: IM72-30Kryssref: 36TV07
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
6 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDiameterUtvidet lengdetypenBreddeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetPris
MAG-MATE MX3000WAH Magnetisk pick-up verktøy 40 tommer | AG2MRW 31LV17 MX3000WAH3.25 "3.25 "40 "Magnetic3.25 "Aluminum40 "47-1 / 2 lb.453NOK
MAG-MATE MRT910L Magnetisk pick-up verktøy 7-1/2 tommer | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Magnetisk, opplyst11 / 16 "Rustfritt stål7.5 "22 lb.341NOK
MAG-MATE MM06X38 Magnetisk pick-up verktøy, 1-3/8 x 6 tommers overflatestørrelse | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------1 519 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE IM72-30 magnetisk pick-up verktøy, permanent magnet, 4 3/4 tommers lengde, 3 1/8 tommers bredde
6 587 NOK / enhet