DAYTON 60N504 Propell | CJ3BVJ 21DY20

DAYTON 60N504 Propell

Vare: CJ3BVJ Modell: 60N504Kryssreferanse: 21DY20
58 447 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 60N504 Propell
58 447 NOK / enhet