Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UWG4 gallonpumpe 1oz/slag | AE6TAC

DAYTON 5UWG4 gallon pumpe 1oz/slag

På lager
Vare: AE6TAC Modell: 5UWG4
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adaptermaterialepolypropylen
Adaptertype38/400 PT
Utløpsrørlengde2-1 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1 / 4 "
Slipematerialepolyetylen
For bruk påDe fleste 1 gallon kanner
Høyde21.5 "
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1"
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Temp.120 Grader F
Maks. Viskositet1000 SSU
Gram per hjerneslag1 oz.
Størrelse på uttak1 / 4 "
Total lengde4"
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
SelvansugendeJa
Sugerørlengde11 "
Fuktede materialerPolyetylen, polypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F671NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F942NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 396 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F274NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F661NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWG4 gallon pumpe 1oz/slag
55NOK / enhet