DAYTON 4YY26 Eksosventil 42 In | AE2QEM

DAYTON 4YY26 Eksosventil 42 tommer

På lager
Vare: AE2QEM Modell: 4YY26

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde50.5 "
Base bredde50.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.42 "
CFM-rekkevidde12,446 til 32,495
KjøretypeBelte
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/2 til 5
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.52 "
Total høyde38 "
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde275 til 718
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, mindre kjørepakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 199.8
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)147.07
Skipets bredde (cm)147.07
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.typenPris
DAYTON 7A865 Eksosventil 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Aksial oppblåsing, med stasjonspakke42 735 NOK
DAYTON 7A866 Eksosventil 42 In | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Aksial oppblåsing, med stasjonspakke49 143 NOK
DAYTON 7A879 Eksosventil 42 In | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220/44032123Aksial oppblåsing, med stasjonspakke40 935 NOK
DAYTON 7A880 Eksosventil 42 In | AF3AQJ 7A880223,98721,470208-220/44032425Aksial oppblåsing, med stasjonspakke39 299 NOK
DAYTON 7A881 Eksosventil 42 In | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Aksial oppblåsing, med stasjonspakke42 277 NOK
DAYTON 7A882 Eksosventil 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Aksial oppblåsing, med stasjonspakke42 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YY26 Eksosventil 42 tommer
28 162 NOK / enhet