A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Grunnlengde: 50.5 " , Base Bredde: 50.5 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 42 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14,105 , CFM-område: 12,446 til 32,495 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 52 " , Total høyde: 38 " , Propell Dia.: 42 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 275 til 718 , Skaft Dia. Skiveende: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei