DAYTON 7A881 Eksosventil 42 In | AF3AQK

DAYTON 7A881 Eksosventil 42 tommer

På lager
Vare: AF3AQK Modell: 7A881

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde50.5 "
Base bredde50.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.42 "
CFM @ 0.000-inn. SP27,472
CFM @ 0.125-inn. SP25,246
CFM @ 0.250-inn. SP22,743
CFM @ 0.375-inn. SP19,228
CFM @ 0.500-inn. SP12,915
CFM-rekkevidde12,446 til 32,495
KjøretypeBelte
Fan RPM607
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP3.61
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP3
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.52 "
Total høyde38 "
Fase3
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde275 til 718
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.33
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 240.8355
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.typenPris
DAYTON 4YY26 Eksosventil 42 In | AE2QEM 4ÅÅ261/2 til 5------Aksial oppblåsing, mindre kjørepakke28 162 NOK
DAYTON 7A865 Eksosventil 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Aksial oppblåsing, med stasjonspakke42 735 NOK
DAYTON 7A866 Eksosventil 42 In | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Aksial oppblåsing, med stasjonspakke49 143 NOK
DAYTON 7A879 Eksosventil 42 In | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220/44032123Aksial oppblåsing, med stasjonspakke40 935 NOK
DAYTON 7A880 Eksosventil 42 In | AF3AQJ 7A880223,98721,470208-220/44032425Aksial oppblåsing, med stasjonspakke39 299 NOK
DAYTON 7A882 Eksosventil 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Aksial oppblåsing, med stasjonspakke42 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A881 Eksosventil 42 tommer
42 277 NOK / enhet