DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 In | AE2QEJ

DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 tommer

På lager
Vare: AE2QEJ Modell: 4YY23

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde36.375 "
Base bredde36.375 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.24 "
CFM-rekkevidde4412 til 7766
KjøretypeBelte
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1 / 4 til 3 / 4
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.34 "
Total høyde26 "
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde525 til 925
Shaft Dia. Propellende (inn.)3/4
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, mindre kjørepakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)130.05
Skipets lengde (cm)110.24
Skipets bredde (cm)110.74
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 2RB67 takventil 48 tommer mindre drivpakke | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----65 195 NOK
DAYTON 4YU90 Eksosventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----36 891 NOK
DAYTON 7A407 Eksosventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----43 118 NOK
DAYTON 7A408 Eksosventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---43 796 NOK
DAYTON 7A410 Eksosventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206846 682 NOK
DAYTON 7A411 Eksosventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344848 127 NOK
DAYTON 7A423 Eksosventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----46 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 tommer
17 887 NOK / enhet