DAYTON 4YU90 Eksosventil 30 In | AE2PGT

DAYTON 4YU90 eksosventil 30 tommer

På lager
Vare: AE2PGT Modell: 4YU90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde42 "
Base bredde42 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde5073 til 8056 @ 0.0 Sp
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/2 til 2
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.47-1 / 2 "
Total høyde36 1 / 8 "
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)35 x 35
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde551 til 875
Shaft Dia. Propellende (inn.)1-1/4
Skaft Dia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Downblast Less Drive-pakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3
Skipets høyde (cm)131.83
Skipets lengde (cm)135.38
Skipets bredde (cm)132.59
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 2RB67 takventil 48 tommer mindre drivpakke | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----65 195 NOK
DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 In | AE2QEJ 4ÅÅ23-1.75 "36.375 "-----17 887 NOK
DAYTON 7A407 Eksosventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----43 118 NOK
DAYTON 7A408 Eksosventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---43 796 NOK
DAYTON 7A410 Eksosventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206846 682 NOK
DAYTON 7A411 Eksosventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344848 127 NOK
DAYTON 7A423 Eksosventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----46 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU90 eksosventil 30 tommer
36 891 NOK / enhet