DAYTON 7A410 Eksosventil 30 In | AF3AFJ

DAYTON 7A410 Eksosventil 30 tommer

På lager
Vare: AF3AFJ Modell: 7A410

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde42 "
Base bredde42 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP7320
CFM @ 0.125-inn. SP6788
CFM @ 0.250-inn. SP6239
CFM @ 0.375-inn. SP5618
CFM @ 0.500-inn. SP4901
CFM @ 0.675-inn. SP4373
CFM @ 0.750-inn. SP3581
CFM @ 0.875-inn. SP2851
CFM @ 1.000-inn. SP2068
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP1.60
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker20/10
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.47 1 / 2 "
Total høyde36 1 / 8 "
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)35 x 35
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM795
Shaft Dia. Propellende (inn.)1-1/4
Skaft Dia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Belt Drive Downblast med Drive Package

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.8795
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 2RB67 takventil 48 tommer mindre drivpakke | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----65 195 NOK
DAYTON 4YU90 Eksosventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----36 891 NOK
DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 In | AE2QEJ 4ÅÅ23-1.75 "36.375 "-----17 887 NOK
DAYTON 7A407 Eksosventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----43 118 NOK
DAYTON 7A408 Eksosventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---43 796 NOK
DAYTON 7A411 Eksosventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344848 127 NOK
DAYTON 7A423 Eksosventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----46 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A410 Eksosventil 30 tommer
46 682 NOK / enhet