DAYTON 4YKP3 Overføringspumpe 1 Hk Aluminium | AE2MXT

DAYTON 4YKP3 Overføringspumpe 1 Hk Aluminium

På lager
Vare: AE2MXT Modell: 4YKP3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps14.6/7.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head43 @ 30 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head21-50 GPM @ 40-25 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI52.8
GPM @ 15 PSI33.5
GPM @ 20 PSI6.6
GPM for vann @ 10 ft av Head65
GPM for vann @ 15 ft av Head61
GPM for vann @ 2 ft av Head72
GPM for vann @ 20 ft av Head55
GPM for vann @ 25 ft av Head51
GPM for vann @ 30 ft av Head43
GPM for vann @ 40 ft av Head22
GPM for vann @ 5 ft av Head69
Høyde10 "
Housing MaterialAluminum
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeAluminum
PumpehjulstypeHalvlukket
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk64 PSI
Lengde17 "
Maks. Sakspress85 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. GPM @ Head71 @ 2 ft
Maks. Hode48 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press21 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head2 @ 47 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
NEMA / IEC-rammeNEMA Ramme 56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeKarbonstål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materiale304 SS, Viton, Karbon, Keramikk
TetningstypeMekanisk sel
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft25 ft
typenOverføring, selvsugende
Spenning115/230
Fuktede materialerAluminium, 304 SS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde7 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.67
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-18 415 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-37 827 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-18 580 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-33 139 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-22 624 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-35 359 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224658 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YKP3 Overføringspumpe 1 Hk Aluminium
15 058 NOK / enhet